萬楽
萬楽の ベッド関連
萬楽の 防水シーツ
エコノミー防水シーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62023788
品番
MR-2019
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ソフトな肌ざわり、完全防水。
日本製
材質
表地:ポリエステル100%
、裏
地:ポリウレタン
ラミネ
ート
色
サックス
幅(cm)
90
長さ(cm)
145