画像準備中

防水シーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62023815 品番H9710
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

四方がポケットになり、ふとんを包んで固定します。軽くて乾きが早く、お洗濯がラクです。
ボックス型、全面防水消臭効果と耐熱性があります。
洗濯機に入れる際、洗濯ネットをご利用してください。

寸法(cm)
90×190
(マットレ




は10cmま

)
材質ポリエステル100% 質量(g)530 アズワン品番65-2493-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする