ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62023878 品番NB-100-02-H
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計
水銀を使用できない現場での代替品
検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計。水銀を使用できない現場での代替品。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。

仕様●比重範囲:0〜100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネート アズワン品番65-6872-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする