丸昌
丸昌の ベッド関連
丸昌の 介護ベッドパッド
防炎ベッドパッド四隅ゴム付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62024305
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タバコなどの火種よりマットレスなどへの燃焼を防ぎます。
財団法人日本防炎協会認定商品です。
寸法(cm)
94×195
材質
表地:アクリル系難燃繊維49%・ポリエステル33%・綿18%、中綿:防炎綿50%・ポリエステル50%
質量(kg)
1.3
幅(cm)
94
長さ(cm)
195
厚さ(cm)
2