ノズルタイプ静電気除去装置 高周波コロナ放電式 NIF-300シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●イオン生成方式:高周波コロナ放電式●放電電極針:タングステン●推奨エア圧力:0.1〜0.4MPa●エア消費量:200〜600L/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離150mm)●電源:AC100〜240V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):46×52×123●質量:約180g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。 注文コード62024745 品番NIF-300-1
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フラットノズル式により噴出エアが拡散せず的確に対象物のホコリと静電気の除去ができます。
高電圧の電源部がノズル電極部分に内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高く、取り付け場所を選びません。
コンパクト設計のため、装置内の狭い場所等、あらゆる場所に取り付け可能です。

仕様●イオン生成方式:高周波コロナ放電式●放電電極針:タングステン●推奨エア圧力:0.1〜0.4MPa●エア消費量:200〜600L/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離150mm)●電源:AC100〜240V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):46×52×123●質量:約180g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。 アズワン品番65-6899-98
注意
●※工業用電気製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする