つや消し仕上げ回転ノブ(スタイル1)
Sifamのつや消し仕上げ回転ノブは、機能的でシンプルなデザインとなっています。ダイヤルスカートやナットカバーなどの様々なプッシュフィットアクセサリに対応し、実用性と汎用性を兼ね備えた回転ノブシリーズです。Sifamの回転ノブは、突出形インジケータにも使用可能です。
特長:
つや消し仕上げ回転ノブ(スタイル1)。Sifamのつや消し仕上げ回転ノブは、機能的でシンプルなデザインとなっています。ダイヤルスカートやナットカバーなどの様々なプッシュフィットアクセサリに対応し、実用性と汎用性を兼ね備えた回転ノブシリーズです。Sifamの回転ノブは、突出形インジケータにも使用可能です。特長:。この回転ノブは直径が4種類あり、さまざまなシャフトサイズに対応可能 21 mmと29 mmのタイプは、8 mmのAF締め付けナットと制御取り付けナット用の凹みがベースについています。 11mmと15mmのタイプは、スロット付きの丸型ナットです。 締め付け用の工具は別売り。制御取り付けナットをカバーするに十分なサイズがないので、ナットカバーを別途提供。