TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 抵抗
ノブ 3.17mm 直径:19.1mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62024770
品番
KNS501BA1/8
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
TEノブシリーズKNS
TEノブシリーズKNS。
仕様
●シャフトサイズ:3.17mm●ノブ直径:19.1mm●ノブ高さ:15.9mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:黒●併用可能製品:AlcoSwitch●材料:アルミニウム
アズワン品番
65-6924-79