ノブ 6.35mm 直径:25.4mm 丸型 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード62024788 品番11A31B10
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Vishay 11 回転ダイヤルは直径 25.4 mm、つや消しクロム仕上げです。円形副尺付き目盛り 1 インチ径 1/4 インチ又は 1/8 インチシャフトアダプタ つや消しクロム仕上げで、黒のマークが付いています サテンクロム仕上げで、黒又は白のマーク付き
Vishay 11 回転ダイヤルは直径 25.4 mm、つや消しクロム仕上げです。円形副尺付き目盛り 1 インチ径 1/4 インチ又は 1/8 インチシャフトアダプタ つや消しクロム仕上げで、黒のマークが付いています サテンクロム仕上げで、黒又は白のマーク付き。

仕様●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:14 min / 19.05 maxmm●インジケータ色:黒 アズワン品番65-7071-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする