TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 抵抗
ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62024797
品番
PKS1105B101/4
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
TEノブシリーズPKS
TEノブシリーズPKS。
仕様
●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:17mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:黒●併用可能製品:スイッチ●材料:プラスチック
アズワン品番
65-6924-61