TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 抵抗
ノブ 6.35mm 直径:31.8mm 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62024806
品番
KLN1250A1/4
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
TEノブシリーズKLN
TEノブシリーズKLN。
仕様
●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:15.9mm●ボディカラー:ナチュラル●インジケータ色:黒●併用可能製品:スイッチ●材料:アルミニウム
アズワン品番
65-6924-68