ノブ付き電位差計 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62024867 品番P16NP103KAB15
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Vishay P16NP103KAB15 ポテンショメータは、最大抵抗が 10 k Ω で、ドライブノブ及びサーメットポテンショメータが採用されています。パネルの背面には、取り付け用の金具と端子のみがあり、必要な隙間を最小限に抑えられます。コンパクト 2500 VRMS の高絶縁耐性
Vishay P16NP103KAB15 ポテンショメータは、最大抵抗が 10 k Ω で、ドライブノブ及びサーメットポテンショメータが採用されています。パネルの背面には、取り付け用の金具と端子のみがあり、必要な隙間を最小限に抑えられます。コンパクト 2500 VRMS の高絶縁耐性。

仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●許容差:±20 アズワン品番65-7050-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする