画像準備中

ピーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62024892 品番MPHLT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,140
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな用途に対応可能。(まくらとして、体位変換・姿勢保持用クッションとして)
へたりや型崩れのない優れた耐久性。
快適で衛生的。(耳障りな音がなく快適、むれにくい超通気性と熱ごもりのしにくさ、洗浄・水切り・乾燥時間が速く、丸洗い可能)

材質クッションビーズ:オレフィン系エラストマー、カバー:ポリエステル サイズAタイプ ラージ 質量(g)1700 幅(cm)53 奥行き(cm)33

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62024892 MPHLT 73610977 MPHLT ピーチ ラージ molten ピーチ ラージ molten 1個 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする