SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの 基板用センサ
バーコードリーダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62024928
品番
CLV650-6000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,252,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出タイプ:バーコードリーダー●接続タイプ:ケーブル●光学技術:レーザー●読取り距離:1570mm●最大DC電圧:30V●リーダースタイル:固定●電源電圧:18 → 30 V dc●消費電力:9.5 W●長さ:95mm●幅:107mm●奥行き:41mm
アズワン品番
65-7279-32