MOGU
MOGUの ベッド関連
MOGUの 介護クッション
もぐっちみーたん
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62024944
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
とても人なつっこくて世話好き猫のもぐっち みーたん。でも本当は寂しがり屋で、いつも上目づかいで甘えてくる。だからいつも抱っこしたり、枕にしたり、クッションにしたり、みーたんと一緒にいてあげてね!
色
黒
材質
ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)
625
幅(cm)
29
高さ(cm)
24
アズワン品番
65-0839-61
奥行き(cm)
35