オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 電子部品(オンボード)
オムロンヘルスケアの 能動部品
オムロンヘルスケアの 基板用センサ
バーコードリーダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-7269-39
注文コード
62024946
品番
V430-F000W12M-SRX
参考基準価格(税別)
¥549,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:300mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:1280 X 960
アズワン品番
65-7269-39