MOGU
MOGUの ベッド関連
MOGUの 介護クッション
もぐっちわんわん
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62025048
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
茶
材質
ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)
530
幅(cm)
約27
高さ(cm)
29
奥行き(cm)
40