MOGU
MOGUの ベッド関連
MOGUの 介護クッション
もぐピヨ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62025084
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
もぐピヨの手を優しくにぎって自分の好きな高さに調整すれば、もぐピヨがふんわり腰・背中を支えてくれるよ!
材質
ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)
625
幅(cm)
39
高さ(cm)
22
アズワン品番
65-0839-56
奥行き(cm)
20