画像準備中

アルティ思いやりクッション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62025102 品番 UCW-01
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

角でない部分に縫製しこすれ負担を軽減します。
丸洗いと通気性に優れた無膜ウレタンクッションです。
直立姿勢をそのままお休みも使えます。1
260度、330度側臥位を支えます。
仰臥位時には足元に設置した尖足予防にご使用いただけます。23

材質中材:低反発脱膜処理ウレタン、側地:ポリエステル100% 質量(g)670 タイプショルダー 幅(cm)50 高さ(cm)9 奥行き(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする