画像準備中

アルティ思いやりクッション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62025127 品番 UCW-06
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

角でない部分に縫製しこすれ負担を軽減します。
丸洗いと通気性に優れた無膜ウレタンクッションです。
直立姿勢をそのままお休みも使えます。1
260度、330度側臥位を支えます。
仰臥位時には足元に設置した尖足予防にご使用いただけます。23

材質中材:高硬度脱膜処理ウレタン、側地:ポリエステル100% 質量(g)370 タイプレスト60 幅(cm)50 高さ(cm)10〜80 奥行き(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする