TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の リハビリ・生活補助
TORAY(東レ)の 移動補助用品
トレイージースライドシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ラベンダー
注文コード
62025504
品番
99YTES102
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
トレイージーはシート本体の素材が滑りのよいナイロンで、3層構造の中間層が上下層の動きに干渉されないため、上下左右、回転等の動作がわずかな力で可能になりました。
材質
シート地:ナイロン
色
ラベンダー
質量(g)
シート:約200、収納袋:約55
寸法(cm)
120×75