幸和製作所
幸和製作所の リハビリ・生活補助
幸和製作所の 移動補助用品
テイコブ 移乗用介助ベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62025653
品番
AB31
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
移乗介助時の負担を軽減、小柄な方から大柄の方まで一本で対応可能
材質
本体(外側):ナイロン、本体(内側):ポリエステル、持ち手:ポリプロピレン・ポリウレタン、バックル:POM、ポケット:PVC
質量(g)
340
幅(cm)
12
長さ(cm)
135
適応胴囲(cm)
約60〜130