くるりんシート2

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62025714 品番EC-CD5
参考基準価格(税別)¥3,791 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

円形部がクルッと回って、腰をひねらず車の乗降が可能。「PE板」追加の改良によりさらにまわりやすくなりました。通気性が優れたメッシュ生地採用。保護カバー加工なので部品の感覚もなし。洗濯可能で清潔。

質量(g)360 タイプ座面回転タイプ41cm 幅(cm)41 高さ(cm)2.5 奥行き(cm)41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62025714
2022-03-09
用途:
車の座席

車の座席に置いて使用しています。
完璧ではありませんが、車の乗り降りが楽になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする