バイオメーラー BMAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1式(100セット) アズワン品番65-3749-07 注文コード62025716 品番BMA2-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,200
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

国連規格に準拠した容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。
航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。
国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。
キット(95kPa耐圧試験樹脂製パウチ
国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。

仕様●商品構成:バイオパウチ2NZ、吸収材(70ml吸収)、セキュリティーシール、緩衝材バブルラップ(約180×150mm)、バイオメーラー2カートン●パウチサイズ:280×180mm(使用時 240×180mm、B5サイズ)●パウチ封口サイズ:140mm●カートンサイズ:135×265×35mm アズワン品番65-3749-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする