ハイスピードHDMIケーブル シルバー HDMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62026188 品番HDM100-651SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能の長距離パッシブケーブルケーブル内の銅線をすべて26AWGにすることで、高い伝送能力と安定性を実現させたパッシブタイプのHDMIケーブルです。
8K/60p、4K/120p対応48Gbpsの高速伝送で8K/60p、4K/120pなどの超高画質映像を対応機器でお楽しみいただけます。また、従来のFull HDなどの解像度にももちろん対応しており、幅広い機器でご使用が可能

仕様●コネクタ形状:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)●コネクタサイズ::W約19.6×H約11×D約31.0mm●ケーブル直径:約8.0mm●ケーブル長:10m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番65-5724-97

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62026188 HDM100-651SV 61601690 HDM100-651SV ハイスピードHDMIケーブル ホーリック ハイスピードHDMIケーブル ホーリック 1個 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする