LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 受動部品
LUMILEDSの 光エレクトロニクス製品
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62026267
品番
L1HX-3570200000000
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X
アズワン品番
65-7239-40