神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の くつ下 利用者用
すべり止めくつ下長寿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62026274
品番
TJ550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
裏面のすべり止めゴムが、安心した歩行をサポートします。
色
紺
材質
毛混
質量(g)
52
サイズ(cm)
24〜26
対応シーズン
冬
性別
紳士用