※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の くつ下 利用者用
すべり止めくつ下長寿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62026292
品番
TJ350
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
裏面のすべり止めゴムが、安心した歩行をサポートします。
色
モカ
材質
綿混
質量(g)
52
サイズ(cm)
22〜24
対応シーズン
冬物
性別
婦人用