神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の くつ下 利用者用
ゴム無しソックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62026378
品番
5111H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
足口にゴムを入れていないので、締めつけず、やさしくフィットします。
色
サンド
材質
アクリル、ナイロン、毛、ポリウレタン
サイズ(cm)
24〜26
対応シーズン
冬
性別
紳士用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62026378
5111H
73616026
5111H
ゴム無しソックス 紳士用 秋冬用(毛混)
神戸生絲
1足
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました