神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の くつ下 利用者用
婦人ふくらはぎ楽らくソックス(綿混)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62026396
品番
3950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりでしめつけ感がありません。
肌ざわりサラッとさわやか、綿素材使用。
色
ライトベージュ
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ(cm)
22〜25
対応シーズン
春夏
性別
婦人用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62026396
3950
73616218
3950
楽らくソックス 婦人用 春夏用(綿混)
神戸生絲
1足
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました