神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の くつ下 利用者用
婦人ふくらはぎ楽らくソックス(綿混)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62026423
品番
3950
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりでしめつけ感がありません。
肌ざわりサラッとさわやか、綿素材使用。
色
ミドルグレー
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ(cm)
22〜25
対応シーズン
春夏
性別
婦人用