神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の くつ下 利用者用
紳士ふくらはぎ楽らくソックス(綿混)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62026466
品番
5950
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
しめつけ感がなく、とてもゆったり
綿素材使用で、肌ざわりさわやか。
色
ネイビー
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
タイプ
春夏
サイズ(cm)
24〜27
性別
紳士用