神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の くつ下 利用者用
紳士ふくらはぎ楽らくソックス(綿混)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62026502
品番
5950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
しめつけ感がなく、とてもゆったり
綿素材使用で、肌ざわりさわやか。
色
ダークブラウン
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
タイプ
春夏
サイズ(cm)
24〜27
性別
紳士用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62026502
5950
73616166
5950
楽らくソックス 紳士用 春夏用(綿混)
神戸生絲
1足
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました