ユニロック
ユニロックの 衣服関連
ユニロックの くつ下 利用者用
指ぬき健康ソックス
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62027683
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
M
タイプ
ゴムなし
サイズ(cm)
23〜25
材質
綿、レーヨン(竹使用)、ナイロン、ポリウレタン
性別
婦人用