神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の くつ下 利用者用
婦人ふくらはぎ楽らくハイソックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62027997
品番
3960
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ゆったりでしめつけ感がありません。
冬物は遠赤外線素材です。
色
ミドルグレー
サイズ(cm)
22〜25
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
タイプ
夏物
丈(cm)
約30
性別
婦人用