神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
婦人用前開スリーマ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62028645
品番
No51F
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
M
タイプ
五分袖ホック
身長(cm)
150〜160
ウエスト(cm)
64〜70
ヒップ(cm)
87〜95
材質
綿100%
バスト(cm)
79〜87
性別
婦人