神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
婦人用前開スリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62028688
品番
No51F
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
LL
タイプ
五分袖ホック
身長(cm)
160〜170
ウエスト(cm)
77〜85
ヒップ(cm)
97〜105
材質
綿100%
バスト(cm)
93〜101
性別
婦人