画像準備中

婦人用前開スリーマ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62028706 品番 No50V
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
サイズS タイプ七分袖ボタン 身長(cm)145〜155 ウエスト(cm)58〜64 ヒップ(cm)82〜90 材質綿100% バスト(cm)72〜80 性別婦人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする