神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
紳士用前開き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
タイプ
五分袖
注文コード
62028968
品番
No2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
サイズ・タイプ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
材質
綿100%
タイプ
五分袖
胸囲(cm)
104〜112
身長(cm)
175〜185
胴囲(cm)
94〜104
性別
紳士
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62028968
No2
73613113
NO.2
ワンタッチ肌着 紳士用 前開き5分袖
神戸生絲
1枚
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました