神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
紳士用前開き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62029022
品番
No3
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ
L
材質
綿100%
タイプ
長袖
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185
胴囲(cm)
84〜94
性別
紳士