エスコ
エスコの プランター・鉢
エスコの 鉢・プランター・ポット
エスコの 鉢・ポット
はさみ・採取 140mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型番:410●刃形:曲刃(反り刃)●全長:140mm●刃長:24mm●重量:75g●高炭素刃物鋼●マルクエンチ焼入●ビニールグリップ●採収はさみ
注文コード
62029128
品番
EA540AA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:410●刃形:曲刃(反り刃)●全長:140mm●刃長:24mm●重量:75g●高炭素刃物鋼●マルクエンチ焼入●ビニールグリップ●採収はさみ
アズワン品番
65-5663-44