フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 産業用PC用品
フエニックス・コンタクトの 産業用PC部品
フエニックス・コンタクトの ネットワーク
パッチケーブル 1.5m グレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1.5m●外被色:グレー
注文コード
62029304
品番
1227578
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1.5m●外被色:グレー
アズワン品番
65-7366-10