画像準備中

厚手のびのびワンタッチ肌着

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62029808 品番BM-5F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチホックで着脱楽らく。
円周でウエスト横幅は160cm以上に伸びます。
のばして頭からすっぽり。

オフホワイト サイズL〜LL タイプ紳士用 胸囲(cm)96〜112 身長(cm)175〜185 胴囲(cm)84〜104 材質アクリル、ナイロン、ポリエステル、綿、ポリウレタン 質量(g)300 性別紳士

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62029808 BM-5F 73613174 BM5F 厚手 紳士 のびのびワンタッチ肌着7分袖(ホック付) 秋冬用 神戸生絲 厚手 紳士 のびのびワンタッチ肌着7分袖(ホック付) 秋冬用 神戸生絲 1枚 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする