神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
厚手のびのびワンタッチ肌着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62029817
品番
BM-6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチホックで着脱楽らく。
円周でウエスト横幅は160cm以上に伸びます。
のばして頭からすっぽり。
色
オフホワイト
サイズ
M〜L
タイプ
婦人用
胸囲(cm)
86〜104
身長(cm)
165〜185
胴囲(cm)
76〜94
材質
アクリル、ナイロン、ポリエステル、綿、ポリウレタン
質量(g)
300
性別
婦人
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62029817
BM-6F
73613183
BM6F
厚手 婦人 のびのびワンタッチ肌着7分袖(ホック付) 秋冬用
神戸生絲
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました