画像準備中

abonetソフト スムースキャップ5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62029835 品番 2058
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

オーガニックコットンや備長炭素材を使用した肌触り抜群の室内用キャップです。
抗がん剤治療で頭髪を失った方やアトピー性皮膚炎の方にもやさしい帽子です。
スムースキャップ5は2重仕立て。外側はゆったりとしたフォルム、内側は頭にぴったりのサイズにしてあり、内側と外側の深さがちがいます。
スッとかぶるだけで、頭にはフィットしつつも見た目はゆったりとしたルーズなシルエットに。
在宅や施設・病院の中で過ごす時に気軽にかぶる事ができるよう、素材やデザインに配慮しました。

ブラウン×アイボリー 材質グレー(備長炭素材):綿85%・レーヨン15%(抗菌消臭加工)、ブラウン・アイボリー(オーガニック素材):綿100%、ブラック(キチンキトサン素材):綿80%・レーヨン20%(抗菌消臭加工) 質量(g)70 頭囲(cm)54〜58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする