OXLEY
OXLEYの キャビネット / プラボックス
OXLEYの キャビネット
OXLEYの キャビネットパーツ
パネルLED 24V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62029864
品番
OXL/CLH/80/24/FL30/AL
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧:24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80
アズワン品番
65-7237-20