パネル取り付け巻線抵抗器 200W 5%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-6936-70 注文コード62029995 品番HCH165J68RJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,200
この商品はアズワン品番9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格電力:200W●シリーズ:HCH●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ワイヤリード アズワン品番65-6936-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする