TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 抵抗
パネル取り付け巻線抵抗器 200W 5%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-6936-64
注文コード
62030020
品番
HCH165J100RJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電力:200W●シリーズ:HCH●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ワイヤリード
アズワン品番
65-6936-64