BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 受動部品
BULGINの 光エレクトロニクス製品
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
62030598
品番
C027500NAE
参考基準価格(税別)
¥868,000
販売価格(税込)
¥912,780
販売価格(税別)
¥
829,800
バスケットに入れる
仕様
●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67
アズワン品番
65-7246-11