曜日別特売
L024500MAA パネル取付け LEDインジケータ アンバー 230 V 1箱 1000個入 BULGIN 62030616

パネル取付け LEDインジケータ アンバー 230 V 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード62030616品番L024500MAA
参考基準価格(税別)¥985,000販売価格(税込)¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

Bulgin LED インジケータには、丸型パネル切り抜きがあります。直径 7.1 mm です。オレンジ色 IP66 及び IP67 等級
Bulgin LED インジケータには、丸型パネル切り抜きがあります。直径 7.1 mm です。オレンジ色 IP66 及び IP67 等級。

仕様●LED色:アンバー●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:7.1mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP66, IP67アズワン品番65-7246-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする