BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 受動部品
BULGINの 光エレクトロニクス製品
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62030625
品番
L282000NAA
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12mm●終端タイプ:リードワイヤー
アズワン品番
65-7231-73